曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 100V dc SR151A330JAR

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 100V dc SR151A330JAR - KYOCERA AVX
仕様
末端仕様:ラジアル
長さ(mm)
3.81
寸法(mm)
3.81×2.54×3.81
高さ(mm)
3.81
奥行(mm)
2.54
電圧(V)
100dc
シリーズ
SR
許容差
±5%
静電容量
33pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプ
スルーホール
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65276087SR151A330JAR
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする