KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 4V dc 0402 (1005M) 04024D225MAT2A

KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 4V dc 0402 (1005M) 04024D225MAT2A - KYOCERA AVX
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.56
高さ(mm)
0.56
奥行(mm)
0.5
電圧(V)
4dc
静電容量
2.2μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 0402 X5R誘電体MLCCシリーズ. AVX 0402 X5Rシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、クラスIIタイプの誘電体を備え、静電容量が最大100 μFと大きいので、高静電容量用途に適しています。X5Rはケースサイズが小さいため、モバイル機器、医療機器、その他サイズの制約がある用途のデカップリングやフィルタリングに適しています。. 用途. モバイル機器 医療機器
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527655004024D225MAT2A
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする