KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 50V dc 1812 (4532M) 18125C225KAT2A
- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 4.5
- 寸法(mm)
- 4.5×3.2×2.79
- 高さ(mm)
- 2.79
- 奥行(mm)
- 3.2
- 電圧(V)
- 50dc
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 2.2μF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1812 (4532M)
- 内容量
- 1セット(500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









