曜日別特売

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 750pF, VC060305A150RP

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 750pF, VC060305A150RP - KYOCERA AVX
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.9
奥行(mm)
0.8
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
750pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
18
最大定格電圧(V)
AC:4、直流:5.6
バリスタ電圧(V)
8.5
最大サージ電流(A)
30
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65278309VC060305A150RP
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする