- 仕様
- AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリーディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケースサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグローバルリーダーです。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリードする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォーマル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリューションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオープンかつ漸進的なポリシーに従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。高体積効率 3回の260 ℃リフロー対応 環境に配慮 消費者向け用途AVX TLJ高CVコンシューマシリーズタンタル固体電解チップコンデンサは、体積効率が高く、3回の260 ℃リフローに対応し、環境に優しい製品です。消費者向け用途には、携帯電話やPDAなどがあります。
- 長さ(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 3.2×1.6×1.6
- 高さ(mm)
- 1.6
- 奥行(mm)
- 1.6
- 電圧(V)
- 10dc
- シリーズ
- TLJ
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 47μF
- 漏れ電流(μA)
- 4.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 600
- 電解質の種類
- ソリッド
- リード間隔(mm)
- 1.1
- 内容量
- 1セット(2000個)