KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,TAP475M035CCS

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,TAP475M035CCS - KYOCERA AVX
仕様
末端仕様:ラジアル
寸法(mm)
5.5(Dia.)×11.5
高さ(mm)
11.5
電圧(V)
35dc
シリーズ
TAP
許容差
±20%
静電容量
4.7μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
実装タイプ
スルーホール
等価直列抵抗(Ω)
3
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
5
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65279815TAP475M035CCS
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする