KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,3528-21,TPSB106M025R1800
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.9
高さ(mm)
1.9
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
25dc
シリーズ
TPS
許容差
±20%
静電容量
10μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3528-21
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
1.8
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
1.4
内容量
1セット(2000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65280034
TPSB106M025R1800
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください