KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 25V dc 1206 (3216M) 12063C225KAT2A
- 仕様
- 末端仕様:SMT
- 寸法(mm)
- 3.2×1.6×1.78
- 高さ(mm)
- 1.78
- 奥行(mm)
- 1.6
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 25dc
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 2.2μF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









