曜日別特売

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:34.5V 最大直流定格電圧:26V, 500pF, VC120626D580DP

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:34.5V 最大直流定格電圧:26V, 500pF, VC120626D580DP - KYOCERA AVX
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.02
奥行(mm)
1.6
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
500pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
60
最大定格電圧(V)
AC:20、直流:26
バリスタ電圧(V)
34.5
最大サージ電流(A)
120
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65280804VC120626D580DP
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする