KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 25V dc 1206 (3216M) 12063C225K4Z2A
- 仕様
- 末端仕様:SMT
- 長さ(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 3.2×1.6×1.78
- 高さ(mm)
- 1.78
- 奥行(mm)
- 1.6
- 電圧(V)
- 25dc
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 2.2μF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)
- 内容量
- 1セット(2000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









