KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 1kV dc 1812 (4532M) 1812AA471JAT1A
- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 4.5
- 寸法(mm)
- 4.5×3.2×2.54
- 高さ(mm)
- 2.54
- 奥行(mm)
- 3.2
- シリーズ
- High Voltage
- 許容差
- ±5%
- 静電容量
- 470pF
- 温度特性
- C0G
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX高電圧1812 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1812 (4532M)
- 電圧(kV)
- 1dc
- 内容量
- 1袋(5個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









