曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1210 (3225M) 12105A222JAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1210 (3225M) 12105A222JAT2A - KYOCERA AVX
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×2.5×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
2.5
電圧(V)
50dc
シリーズ
Standard
許容差
±5%
静電容量
2.2nF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1210 (3225M)
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6528152012105A222JAT2A
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする