KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,0805 (2012M),TACR475M020XTA
- 長さ(mm)
- 2
- 寸法(mm)
- 2×1.35×1.35
- 高さ(mm)
- 1.35
- 奥行(mm)
- 1.35
- 電圧(V)
- 20dc
- シリーズ
- TAC
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 4.7μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(Ω)
- 5
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 最小動作温度(℃)
- -55
- リード間隔(mm)
- 0.7
- 内容量
- 1セット(500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









