東海キャスター
双輪キャスター Φ50 固定 ストッパー付 プレート式 TE50シリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8728-40
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65637707
TE50KS
¥
780
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください