曜日別特売

Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個

Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個 - エスコΦ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個 - エスコΦ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個 - エスコΦ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個 - エスコ


透明性に優れています

仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:6個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式アズワン品番65-9260-89内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835098EA508AF-116B
オープン
4,750
5,225(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする