ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ - Festo


Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準の公称流量は 990 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様
●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1466
アズワン品番
65-8031-77
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66018078VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1P3
37,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする