基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入

基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚

仕様●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/FE●コード番号:201-4386アズワン品番65-7748-14内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664082943212070
18,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする