ABB
OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1
仕様
●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311
アズワン品番
65-8067-60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66537514
1SNA645062R0700 OBOA1000 115vac/dc
¥
9,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください