ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo ソレノイドバルブは構造のポペットバルブを備え、リセットに使用される機械式スプリングバルブのサイズは 26 mm で、中圧は 0 → 22 bar まで使用できます。標準的な公称流量は 170 l/min です周囲温度: -10 → 35 ℃ ハウジング材質には黄銅が使用されています
- 仕様
- ●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2 Closed Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1406
- アズワン品番
- 65-8037-14
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ

























