曜日別特売

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat

平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)

内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68129917F2040-9065-9231-97
35,900
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68129926F2050-2565-9232-04
19,500
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68129935F2030-1065-9231-76
12,500
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68129944F2050-11065-9232-01
51,200
50,980
56,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68129960F2020-10065-9231-68
24,700
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68129969F2080-10065-9232-25
69,800
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68129978F2040-7065-9231-95
31,100
30,980
34,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68129987F2050-6065-9232-08
31,400
30,980
34,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68129996F20100-11065-9231-59
92,700
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68130005F2070-8065-9232-23
51,000
50,980
56,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68130014F2090-10065-9232-30
77,400
76,980
84,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
68130030F2040-8065-9231-96
33,800
32,980
36,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする