曜日別特売

400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付

400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 - エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 - エスコ
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371164EA991CR-300
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする