エア継手
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続及び 8 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
- 仕様
- ●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3665
- アズワン品番
- 65-8036-80
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ
















