ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン

ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton IP54ケーブルグランド
HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。
特長と利点
PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能
取り扱いが簡単
IP54等級
動作温度範囲: -35 → +80℃
ケーブルを液体から保護
堅牢

仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179アズワン品番65-7456-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68599994167-00537 FG56-M63-PP-GY
9,430
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする