ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は470l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
- 仕様
- ●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1366
- アズワン品番
- 65-8020-66
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ

























