ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラゲインセルフクロージング
材質
ポリエステル(PET)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
グレード
標準
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268014
HEGPSC03
1巻(300m)
300
3.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268030
HEGPSC06
1巻(250m)
250
6
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268075
HEGPSC40
1巻(25m)
25
40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
66268084
HEGPSC50
1巻(15m)
15
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268039
HEGPSC09
1巻(100m)
100
11
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
欠品中
返品不可
66268048
HEGPSC12
1巻(50m)
50
14
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
返品不可
66268057
HEGPSC20
1巻(25m)
25
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
66268066
HEGPSC30
1巻(25m)
25
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください