onsemi
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74
仕様
論理回路:LCX
長さ(mm)
5.1
タイプ
ロジック:バッファ
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)
(Max)32
最大伝播遅延時間@最大CL
3.7 ns @ 50 pF
エレメント数
6
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053109
74LCX07MTCX
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください