曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 500 mW

onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 500 mW - onsemi
仕様
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法
1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
20
最大逆漏れ電流(μA)
3
最大パワー消費(mW)
500
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
5
内容量
1箱(200個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680557691N5235BTR
オープン
¥679
¥747(税込)
7日以内出荷
返品不可
680557601N5235BTR
オープン
¥499
¥549(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする