onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173SR2VM
- 仕様
- CNY17XM 、 CNY17FXM 、 MOC810XM デバイスは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと NPN フォトトランジスタをデュアルインラインパッケージにまとめた製品です。高 BVCEO : 70 V 以上( CNY17XM 、 CNY17FXM 、 MOC8106M ) 厳密に一致した電流伝達率( CTR ) ユニット間のバラツキを最小化します 選択したグループの現在の転送率 超低結合静電容量と、チップ対ピン 6 ベース接続がなく、最小ノイズサセプタンス( CNY17FXM 、 MOC810
- チャンネル数
- 1
- ピン数(ピン)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 出力デバイス
- フォトトランジスタ
- 最大順方向電圧(V)
- 1.65
- 最大入力電流(mA)
- 60
- 最大電流変換率(%)
- 200
- 絶縁電圧(kVrms)
- 4.17
- 最小電流伝送率(%)
- 100
- 内容量
- 1箱(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









