onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM
- 仕様
- ●ロジックタイプ:バッファ●伝播遅延テスト条件:50pF●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5 ns @ 50 pF●論理回路:LCX
- 寸法(mm)
- 13×7.6×2.34
- ピン数(ピン)
- 20
- 極性
- 非反転
- 回路数
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
- パッケージ
- SOIC
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- (Min) 2
- 高レベル出力電流(mA)
- -24
- 出力タイプ
- 3ステート
- 内容量
- 1箱(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









