onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン - onsemi
仕様
強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(mW)
200
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)
115
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
13.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、 +20
トランジスタ構成
シングル
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680542902N7002T
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする