曜日別特売

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3061M

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3061M - onsemi
仕様
入力電流タイプ:AC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
トライアック
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
7.5
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68049268MOC3061M
オープン
¥579
¥637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする