onsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 75V 表面実装, 2-Pin SOD-323F シリコンジャンクション 1V
- 仕様
- 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
- ピン数(ピン)
- 2
- ダイオード
- (タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
- 整流方式
- 小信号
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- 最大順方向降下電圧(V)
- 1
- ピーク逆繰返し電圧(V)
- 75
- ピーク逆回復時間(ns)
- 4
- 最大連続順方向電流(mA)
- 300
- 内容量
- 1箱(200個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









