Bellnix DC-DCコンバータ Vout:12V dc, 6W, BTC05-12S50D
- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 8.5
- 定格電力(W)
- 6
- 最高温度(℃)
- 85
- 出力電圧(V)
- 12dc
- 出力電流(mA)
- 500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85
- パッケージ
- DIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 絶縁電圧(V)
- 500ac
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









