IQD
IQD 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
仕様
HC49/4H SMX. 基本共振モード
長さ(mm)
11.4
幅(mm)
4.9
寸法(mm)
11.4×4.9×4.3
高さ(mm)
4.3
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
標準12
動作温度(℃)
(Max)60
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
40
負荷キャパシタンス(pF)
16
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30
内容量
1リール(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68063767
LFXTAL003210
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください