ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 2列 DF12D(4.0)-50DP-0.5V(81)
- 仕様
- 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダコネクタ、ボス付き - DF12シリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ピンヘッダコネクタ です。コンタクトピッチは0.5 mmで、各種のスタッキング高さに対応します。 この0.5 mm基板実装2列ピンヘッダコネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。 DF12D SMT基板対基板ヘッダコネクタには、基板保持力用の金具が付属しています。. DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタか
- ピッチ(mm)
- 0.5
- 極数
- 50
- シリーズ
- DF12
- 定格電圧(V)
- 50
- 行数
- 2
- 定格電流(mA)
- 300
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 基板対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(5個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









