ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.2mm DF62B-5EP-2.2C(18)
- 仕様
- ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます
- 長さ(mm)
- 16.05
- 幅(mm)
- 8.2
- ピッチ(mm)
- 2.2
- 極数
- 5
- シリーズ
- DF62
- 材質(ハウジング)
- PBT
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 実装タイプ
- パネルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









