ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.2mm 1列 DF57H-5P-1.2V(21)
- 仕様
- ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりと
- ピッチ(mm)
- 1.2
- 極数
- 5
- シリーズ
- DF57
- 定格電圧(V)
- 29.0、50.0ac/dc
- 定格電流(A)
- 2
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- 真鍮
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 電線対基板
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(5個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









