曜日別特売

ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-5S-3.3C

ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-5S-3.3C - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし
長さ(mm)
17.7
幅(mm)
15.1
ピッチ(mm)
4
極数
5
シリーズ
EnerBee DF33C
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
内部電源
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066637DF33C-5S-3.3C
オープン
¥739
¥813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする