ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.3mm 2列 DF33C-8DP-3.3DSA(24)
- 仕様
- グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確に
- ピッチ(mm)
- 3.3
- 極数
- 8
- シリーズ
- DF33C
- 定格電圧(V)
- 500→0
- 定格電流(A)
- 5
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 電線対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









