曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.2mm 1列 DF57H-6P-1.2V(21)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.2mm 1列 DF57H-6P-1.2V(21) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりと
ピッチ(mm)
1.2
極数
6
シリーズ
DF57
定格電圧(V)
29.0、50.0ac/dc
定格電流(A)
2
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064844DF57H-6P-1.2V(21)
オープン
¥819
¥901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする