KYOCERA AVX 発振器, 1.8432MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD
- 仕様
- オシレータタイプ:クロック
- 長さ(mm)
- 5
- 幅(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 5×3.2×1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 京セラKC5032A-CMクロック用発振器. 京セラのKC5032A-CM水晶発振器は、1.6 → 5.5 Vという幅広い動作電圧範囲で動作します。 シーム封止による小型セラミックパッケージ採用で、CMOS出力を備えています。 高い信頼性が実現されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
- 出力レベル
- CMOS
- 出力周波数
- 1.8432MHz
- パッケージ
- CSMD です
- 実装タイプ
- 表面実装
- 周波数偏差(ppm)
- ±50
- 最大動作温度(℃)
- 70
- 最小動作温度(℃)
- -10
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









