曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 FX18-80P-0.8SV

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 FX18-80P-0.8SV - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm基板対基板高速信号コネクタ. FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm高速伝送基板対基板コネクタは水平、垂直、スタッキングのかん合対応です。 FunctionMAX FX18 0.8 mm基板対基板コネクタは、最高10 Gbit/sの高速伝送に対応しており、PCI - Express Ver. 2.0に対応しています。 採用されているマルチファンクションコンタクトは、アースコンタクト、電源コンタクト、3ステップシーケンスコンタクトで構成されて
ピッチ(mm)
0.8
極数
80
シリーズ
FunctionMAX FX18
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68068204FX18-80P-0.8SV
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする