ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 FX30B-3P-3.81DSA20
- 仕様
- ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は
- ピッチ(mm)
- 3.81
- 極数
- 3
- シリーズ
- FunctionMAX FX30B
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格電流(A)
- 10
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- 銅合金
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 基板対基板
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









