onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 3 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
- 仕様
- ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:0.125●標準ゲートチャージ @ Vgs:32 nC @ 10 V
- シリーズ
- UltraFET
- ピン数(ピン)
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、ス
- パッケージ
- SOIC
- 実装タイプ
- 表面実装
- チャンネルタイプ
- N
- 最大パワー消費(W)
- 2.5
- チャンネルモード
- エンハンスメント型
- 最大ドレイン-ソース間電圧(V)
- 250
- 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
- 225
- 最大ゲート-ソース間電圧(V)
- -20 , +20
- トランジスタ構成
- シングル
- 内容量
- 1箱(2個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









