曜日別特売

onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 26 A 表面実装 パッケージPower 33 8 ピン

onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 26 A 表面実装 パッケージPower 33 8 ピン - onsemi
仕様
●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:26 A
シリーズ
PowerTrench
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
PowerTrench(R)デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench (R) MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電
パッケージ
Power 33
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
2
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
9.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20 , +20
トランジスタ構成
シリーズ
内容量
1箱(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68196600FDPC8013S
オープン
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする