TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本)

TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本) - ミルウォーキーツール

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ
素材:カーバイド(超硬)
全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
1本入り
MADE IN USA

材質
カーバイド(超硬)
全長(mm)
152 (6インチ)
切断対象
ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数
1本
TPI
8
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828130948-00-5201
オープン
2,988
3,287(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする