エスコ
手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ
縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):180●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):35●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:緑●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様
アズワン品番
65-9250-28
内容量
1箱(10双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972209
EA354AB-147
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください