エスコ
G1/4" レバーコック 洗浄機用
仕様
●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用
アズワン品番
65-9245-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69107659
EA115ZB-12
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください