ROHM
LED 黄 表面実装 1袋 50個入
ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 ~ +85 ℃です。光度を改善
仕様
●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:215-9968
アズワン品番
65-7235-46
内容量
1袋(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124188
SML-H12Y8TT86C
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください