TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHz
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L33MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1840
アズワン品番
65-7339-16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293518
XS506B1PAL2
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください